Beli merk mcb yg bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
Daftar Harga merk mcb yg bagus Terbaru February 2026
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)